Skříňový vůz

Artiklové číslo: 2560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Skříňový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2560
EAN / GTIN 4017976025605
Číslo výrobce 2560
L-číslo L90080 135

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007, podesta z dřevěné desky, povrch dekor buk. 4 stěny z dřevěných desek, povrch dekor buk, výška stěny 250 mm. Všechny 4 stěny jsou samostatně odnímatelné. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka využitelné plochy (mm): 440
Výška plošiny (mm): 228
Celková délka (mm): 970
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 948
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka: Vnitřní šířka = ložná plocha - 60 mm.

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku