Soustružnický držák 25/12 mm

Artiklové číslo: 255795 25/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku CRSNR/L 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička RN.. 1207..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 34 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 43
Šroub pro podložku 259025 2
Příložka 259035 3
Podložka pro příložku 259041 1
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255795 25/12
EAN / GTIN 4045197799104

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky