VNGA 160408 ME

Artiklové číslo: 255683 ME
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNGA 160408
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ KBN35M
    Řezný materiál CBN
    Podmínky řezu kontinuální
    Provedení řezných hran ME
    Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 200 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 255683 ME
    EAN / GTIN 4960664544844
    Číslo výrobce TBA06008

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
    H
    Ocel < 60 HRC
    H
    Ocel < 67 HRC
    H
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku