Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm

Artiklové číslo: 251706 25/16
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku MVJNR/L 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 39
Šroub pro podložku 259025 3
Upínka 259038 2
Šroub pro upínací příložku 259021 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020
Číslo výrobce 251706 25/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku