{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNGA 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | KBN35M | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální; lehce přerušovaný; silně přerušovaný | |
Provedení řezných hran | MET | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255659 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544516 | |
Číslo výrobce | TBA04361 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TNGA 160404, KBN35M, Typ: MET
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 998,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
2 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Podmínky řezu | kontinuální; lehce přerušovaný; silně přerušovaný | kontinuální; lehce přerušovaný | kontinuální; lehce přerušovaný; silně přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Typ | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |