{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMA 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | BUX220 | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální; lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255590 M | |
EAN / GTIN | 4045197817679 | |
Číslo výrobce | 255590 M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TNMA 160404, BUX220, Provedení řezných hran: M
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Podmínky řezu | kontinuální; lehce přerušovaný | kontinuální; lehce přerušovaný; silně přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Typ | BUX220 | BU7220 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |