{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Řezný materiál | Ocel | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Středové přesazení L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Upínací výška L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Celková délka L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Náhradní díl | 259981 12 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Číslo výrobce | 255161 3 |