{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Řezný materiál | Ocel | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Středové přesazení L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Upínací výška L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Celková délka L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Náhradní díl | 259981 11 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 | |
Číslo výrobce | 255161 2 |