{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Způsob použití | levé | |
Norma | Výrobní norma | |
ISO kód držáku | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 40 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Náhradní díl | 259981 3 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255131 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609443 | |
Číslo výrobce | 255131 32 |