Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 255131 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Způsob použití levé
Norma DIN ISO 5610
ISO kód držáku PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 25 mm
Celková délka L 150 mm
Náhradní díl 259981 3
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255131 25
EAN / GTIN 4045197941763
Číslo výrobce 255131 25

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku