• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky / destičky: 32mm

Artiklové číslo: 255130 32
Sleva
5124,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1591,67 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 32 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
ISO kód držáku PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkční šířka L4 40 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 170 mm
Náhradní díl 259981 3
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255130 32
EAN / GTIN 4062406609436
Číslo výrobce 255130 32