{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN ISO 5610; Výrobní norma | |
ISO kód držáku | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Náhradní díl | 259981 2 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941725 | |
Číslo výrobce | 255130 20 |