HFPAD 6L-200-T20 Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2550121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550121
EAN / GTIN 7291075173529
Číslo výrobce 2550121
L-číslo L23920 2905

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 3000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku