{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WQ | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 435 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252115 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678686 | |
Číslo výrobce | TAB08541 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 Wiper CA515
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 905 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Lamač třísek | WQ | SM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |