{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080808 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA115P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WQ | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,14 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 180 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252115 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664044276 |