{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 060404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252062 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820846 | |
Číslo výrobce | 252062 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 060404, pro střední obrábění, Typ: HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
733 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
590 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | kontinuální | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |