WNMG 060404, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 252062 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    299,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    249,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 060404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252062 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780317
Číslo výrobce 252062 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


WNMG 060404, Typ: HB7010-1

WNMG 060404, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
299,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
319 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
299,00 CZK
206,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
249,00 CZK
171,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
477 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
299,00 CZK
206,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
249,00 CZK
171,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
770 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 6 6 6 6
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 060404 WNMG 060404 WNMG 060404 WNMG 080404
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování
Podmínky řezu kontinuální lehce přerušovaný silně přerušovaný lehce přerušovaný
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku