Soustružnický držák 16/08 mm

Artiklové číslo: 251916 16/08
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PWLNR/L 1616H08
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 40
Lomená páka 259015 2
Šroubek klínku 259018 2
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251916 16/08
EAN / GTIN 4045197651327
Číslo výrobce 251916 16/08

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku