{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | DWLNR/L 1616X06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0604.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
Podložka | 259033 8 | |
Šroub pro podložku | 259027 1 | |
Příložka, šroub, pružina | 259036 12 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251908 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197927354 | |
Číslo výrobce | 251908 16/06 |