• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm

Artiklové číslo: 251907 20/08
Sleva
6927,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada QuickTurn
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku DWLNR/L 2025K08
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259031 42
Šroub pro podložku 259025 4
Příložka 259038 10
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251907 20/08
EAN / GTIN 4045197651235
Číslo výrobce 251907 20/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití nářadí. Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.
Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.
Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku