Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm

Artiklové číslo: 250607 20/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada QuickTurn
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku DDJNR/L 2025K11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 48,5 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259031 8
Šroub pro podložku 259025 5
Příložka 259038 6
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250607 20/11
EAN / GTIN 4045197650405
Číslo výrobce 250607 20/11

Popis

Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití nářadí. Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky. Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku