{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | QuickTurn | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 15 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | DDJNR/L 2525M15 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 46 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 29 | |
Šroub pro podložku | 259025 4 | |
Příložka | 259038 7 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250607 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650436 | |
Číslo výrobce | 250607 25/15 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |