{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 8 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | DWLNR/L 2525X08 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková délka L | 103,5 mm | |
Podložka | 259031 19 | |
Šroub pro podložku | 259025 1 | |
Příložka | 259038 9 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251902 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651068 | |
Číslo výrobce | 251902 25/08 |