{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251828 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256722 | |
Číslo výrobce | 251828 HBT020 |