{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA6525 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MS | |
Hloubka řezu ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251826 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472178 | |
Číslo výrobce | TJV07633 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160412 CA6525
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
464,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
1694,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
296 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | CA6525 | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HB7210-1 |
Posuv f | 0,1 ;0,35 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Hlavní způsob použití | M | P | P | P | K |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 ;220 | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |