VNMG 160404, Typ: HB7415

Artiklové číslo: 251732 HB7415
Sleva
356,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    128,00  CZK 356,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    106,00  CZK 296,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251732 HB7415
EAN / GTIN 4045197816825
Číslo výrobce 251732 HB7415

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VNMG 160404, Typ: HB7415

VNMG 160404, Typ: HB7415

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00 CZK
128,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00 CZK
106,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm 0,2 mm - 2 mm
Typ HB7415 HB7415-1
Lamač třísek TIS TIS
Hlavní způsob použití S S
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 70 m/min 50 m/min - 110 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku