{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VS | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251732 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750022 | |
Číslo výrobce | 251732 HB7130-2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Typ: HB7130-2
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
765 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Lamač třísek | VS | VS | MF |
Hlavní způsob použití | M | M | MF |