Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm

Artiklové číslo: 251709 25/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku MVPNR/L 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 41 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 39
Šroub pro podložku 259025 3
Upínka 259038 2
Šroub pro upínací příložku 259021 1
Úhel nastavení κ 117,5 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251709 25/16
EAN / GTIN 4045197867124
Číslo výrobce 251709 25/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku