{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | MVPNR/L 2020K16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 41 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 39 | |
Šroub pro podložku | 259025 3 | |
Upínka | 259038 2 | |
Šroub pro upínací příložku | 259021 1 | |
Úhel nastavení κ | 117,5 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251709 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867117 | |
Číslo výrobce | 251709 20/16 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |