Alternativa k tomuto produktu:

TNMG 160404 CA4515

Artiklové číslo: 251582 CA4515
Sleva
326,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    105,00  CZK 326,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    88,00  CZK 272,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA4515
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití K
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek STD
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 m/min - 360 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251582 CA4515
EAN / GTIN 4960664600304
Číslo výrobce TJH06100

Aplikační tabulka

GG(G)
K
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku