{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PR015S | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MU | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 25 m/min - 70 m/min | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251582 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837502 | |
Číslo výrobce | TLJ06285 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Typ: PR015S
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | PR015S | HB725-1 |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 25 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 250 m/min |