Vyvrtávací tyč ocel, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/16mm

Artiklové číslo: 251417 25/16
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R PTFNR/L 16
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 200 mm
Podložka 259031 34
Lomená páka 259015 9
Šroubek klínku 259018 6
Sada pružin 259044 5
Sada pružinových kolíků 259047 3
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Číslo výrobce 251417 25/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku