{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Velikost destiček | 22 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A32S PTFNR/L 22 | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TN.. 2204.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 40 mm | |
Středové přesazení L3 | 22 mm | |
Upínací výška L2 | 31 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Podložka | 259031 10 | |
Lomená páka | 259015 2 | |
Šroubek klínku | 259018 2 | |
Sada pružin | 259044 2 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 2 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 251417 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197868312 | |
Číslo výrobce | 251417 32/22 |