Soustružnický držák GARANT Master Eco krátký 25/16 mm

Artiklové číslo: 251405 25/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Eco
    Velikost stopky 25 mm
    Velikost destiček 16 mm
    Způsob použití levý
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku MTJNR/L 2525X16
    Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
    Funkční šířka L4 32 mm
    Délka hlavy L1 35 mm
    Celková délka L 105 mm
    Podložka 259033 9
    Upínka 259038 20
    Šroub pro upínací příložku 259021 6
    Kolík 259049 8
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Použití Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251405 25/16
    EAN / GTIN 4062406736194
    Číslo výrobce 251405 25/16

    Popis

    Provedení:

    Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

    Poznámka:

    Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku