• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák Eco MTJNL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky TN.., vlevo, Velikost stopky / destičky: 25/16mm

Artiklové číslo: 251403 25/16
Sleva
6283,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Innenkühlung: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Velikost stopky 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart levý
Innenkühlung ano
ISO-Code Halter MTJNR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 103,5 mm
Schrauben-Set 259023 1
Unterlegplatte 259031 31
Spannpratze 259038 1
Stift 259049 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Anwendung Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251403 25/16
EAN / GTIN 4045197657084
Číslo výrobce 251403 25/16
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku