{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMX 1204 | |
Typ | HUT25 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Hloubka řezu ap | 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 120 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 30 m/min - 80 m/min | |
Povlak | bez povlaku | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251398 2 | |
EAN / GTIN | 4062406258290 | |
Číslo výrobce | 251398 2 |