SNMG 190624 HB7140-1

Artiklové číslo: 251338 HB7140-1
Sleva
690,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    362,00  CZK 690,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    302,00  CZK 575,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 190624
    Rohový rádius 2,4 mm
    Typ HB7140-1
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití M
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek VG
    Hloubka řezu ap 1,5 mm - 9 mm
    Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 210 m/min
    Počet výměn/řezání 8
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251338 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197928344
    Číslo výrobce 251338 HB7140-1

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku