{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 190624 | |
Rohový rádius | 2,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | SG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 260 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251338 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874603 | |
Číslo výrobce | 251338 HB7035-1 |