{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PR005S | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | MQ | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 90 m/min | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251162 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836611 | |
Číslo výrobce | TLH05226 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 PR005S
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
259,00 CZK
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 8 | 8 | 8 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | PR005S | HB7415 | HB7415-1 |
Lamač třísek | MQ | TIS | TIS |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |