{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7415 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | TIS | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 70 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251142 HB7415 | |
Číslo výrobce | 251142 HB7415 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7415
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 8 | 8 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | HB7415 | HB7415-1 |
Lamač třísek | TIS | TIS |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |