SNMG 120404 HB7130-2

Artiklové číslo: 251142 HB7130-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    317,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    264,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
724 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 120404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 270 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251142 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749989
Číslo výrobce 251142 HB7130-2

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


SNMG 120404  HB7130-2

SNMG 120404 HB7130-2

na poptávku
Ihned k dodání
724 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
499 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
311,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
259,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Typ HB7130-2 HB7140-1 HBT130
Lamač třísek VS VS MF
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Hlavní způsob použití M M M
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku