{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PSSNR/L 1620X12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 35 mm | |
Celková délka L | 85 mm | |
Podložka | 259031 46 | |
Lomená páka | 259015 15 | |
Šroubek klínku | 259018 15 | |
Pružina | 259046 4 | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251116 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406729004 | |
Číslo výrobce | 251116 16/12 |