{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 40 mm | |
Velikost destiček | 19 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PSKNR/L 4040S19 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1906.. | |
Funkční šířka L4 | 50 mm | |
Délka hlavy L1 | 45 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Podložka | 259031 16 | |
Lomená páka | 259015 1 | |
Šroubek klínku | 259018 1 | |
Sada pružin | 259044 1 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 1 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251110 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406063153 | |
Číslo výrobce | 251110 40/19 |