Soustružnický držák 32/15 mm

Artiklové číslo: 251110 32/15
Sleva
3555,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 32 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PSKNR/L 3232P15
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1506..
Funkční šířka L4 40 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 170 mm
Podložka 259031 37
Lomená páka 259015 12
Šroubek klínku 259018 11
Sada pružin 259044 6
Sada pružinových kolíků 259047 4
Úhel nastavení κ 75 stupeň
Použití Čelní soustružení; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251110 32/15
EAN / GTIN 4045197656735
Číslo výrobce 251110 32/15

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku