Soustružnický držák QuickTurn 25/12 mm

Artiklové číslo: 251105 25/12
Sleva
7827,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada QuickTurn
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku DSSNR/L 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 49 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 21
Šroub pro podložku 259025 4
Příložka 259038 8
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251105 25/12
EAN / GTIN 4045197650788
Číslo výrobce 251105 25/12

Popis

Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití nářadí. Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky. Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku