Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnický držák Eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm

Artiklové číslo: 251103 20/12
Sleva
5279,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PSSNR/L 2020X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1204..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 34 mm
Celková délka L 93 mm
Podložka 259031 14
Lomená páka 259015 3
Šroubek klínku 259018 3
Pružina 259046 1
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251103 20/12
EAN / GTIN 4045197650733
Číslo výrobce 251103 20/12

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku