{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | CVD | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PS | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250797 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864249 | |
Číslo výrobce | TMH00184 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro střední obrábění, Typ: CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 500 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 760 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
506 ks okamžitě k dodání
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Lamač třísek | PS | SM | SM | SM | WSM | PM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |