{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Velikost destiček | 15 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A50U PDUNR/L15 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 63 mm | |
Středové přesazení L3 | 35 mm | |
Upínací výška L2 | 48 mm | |
Celková délka L | 350 mm | |
Podložka | 259031 28 | |
Lomená páka | 259015 8 | |
Šroubek klínku | 259018 7 | |
Sada pružin | 259044 2 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 2 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 250626 50/15 | |
EAN / GTIN | 4062406060831 | |
Číslo výrobce | 250626 50/15 |