Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/11mm

Artiklové číslo: 250626 25/11
Sleva
6248,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R PDUNR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 18,5 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 200 mm
Podložka 259031 7
Lomená páka 259015 7
Šroubek klínku 259018 6
Sada pružin 259044 4
Sada pružinových kolíků 259047 2
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250626 25/11
EAN / GTIN 4045197650597
Číslo výrobce 250626 25/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku