Soustružnický držák PDNNL 63°, pro vyměnitelné břitové destičky DN.., vlevo, Velikost stopky / destičky: 16/11mm

Artiklové číslo: 250613 16/11
Sleva
2412,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PDNNR/L 1616H11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
Funkční šířka L4 8 mm
Délka hlavy L1 25 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 7
Klinek 259015 7
Šroubek klínku 259018 6
Sada pružin 259044 4
Sada pružinových kolíků 259047 3
Úhel nastavení κ 63 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250613 16/11
EAN / GTIN 4045197861764
Číslo výrobce 250613 16/11
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku